FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の アングルカッター
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
角度θ(°)
30
外径D(Φmm)
70
注文コード
55003675
品番
AC-LH 70X6X25.4X30°
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
角度θ・外径D
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質
SKH51
刃数
N:20
外径D(Φmm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
角度θ(°)
30
刃幅l(mm)
L:6
刃幅公差(mm)
±0.2
角度公差
±15′
外径公差
0〜+1.0