シングルアングルカッター(左刃) AC-LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 角度θ(°)35 外径D(Φmm)70 注文コード55003754 品番AC-LH 70X10X25.4X35°
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は角度θ・外径Dなど199種類から選べます 他の種類を見る

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。

材質SKH51 刃数N:20 外径D(Φmm)70 穴径d(Φmm)25.4 角度θ(°)35 刃幅l(mm)L:10 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0〜+1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする