卓上タイプ タッピング盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55004608 品番 KRT-10/200V
参考基準価格(税別)¥393,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
テーパーJT1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)196 電源(V)三相200 質量(kg)45 コラム直径(Φmm)60 タイプ卓上、手動、タッピングボール盤 最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40 最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295 タッピング能力(S45C)M2〜5、(FC200)2〜6 総高さ(mm)809 ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362 スイング(振り)254 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数4P(開放) 電動機(kW)0.25 Vベルト形長×数K×57、A×24 用途タッピング専用 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする