※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日本光器製作所(NIKKO)の 腕カバー
床皮腕カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007277
品番
212-5501
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
燃えにくく丈夫な床皮製
材質
床皮
質量(g)
425
長さ(cm)
57
袖口囲(cm)
24
適合腕周(cm)
(上部)44