※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日本光器製作所(NIKKO)の 足カバー/脚絆
日本光器製作所(NIKKO)の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
床皮足カバー溶接用 (カギ止)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007286
品番
213-0622
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
燃えにくく丈夫な床皮製
材質
床皮
質量(g)
285
幅(cm)
(上部)17、(底)30
高さ(cm)
23
職業別シーン
溶接工