17249 national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 55007296

17249 national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 55007296
17249 national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 55007296

national cycle バイク用 シールド カスタム ヘビーデューティー ウインドシールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55007296品番17249
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

防風効果抜群でツーリングでの疲労を軽減。
シールド本体は傷に強くクリアーな視界が得られるポリカーボネート製。
車種専用ステー付きでボルトオン装着可能です。

適合
Rebel250(17~20)〈MC49〉
Rebel500(17~20)〈PC60〉
仕様●ポリカーボネート製 板厚4mm●表面処理:Quantum Hardcoatedクリアー寸法(幅W×高さH)(mm)475×482~533
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする