※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日本光器製作所(NIKKO)の 腕カバー
デニム腕カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007322
品番
212-5003
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
燃えにくく軽量、汚れも目立たないデニム製
材質
デニム
質量(g)
190
長さ(cm)
50
袖口囲(cm)
30
適合腕周(cm)
(上部)47