曜日別特売
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829

15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829
15637 バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) 55007829

バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット最高速度(km/h)140ステンレスボディ ブラックパネル インジケーター付き注文コード55007829品番15637
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。

仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。
● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。
● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。
●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。
●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。
※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。
※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
ステンレスボディ ブラックパネル インジケーター付き最高速度(km/h)140
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ 取り付けには、防振メーターステーが必要です。
※ スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。
※ 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-21
用途: スピードメーター
その他業種

LED が画面全体に光ってとても見えやすい。以前の は上部に豆球があっただけなので、とても暗かったですが、とても明るくびっくりしました。

対象商品 : 55007759
2021-06-10
用途: バイク用
及川金融・保険業

LEDで画面は見やすいですが、取付ステーが付いていないので、ステーを用意しないと取付出来ない。他のメーカーはステーが付属してるので、すぐに取付できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする