15631 バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ) 55007874 15631 バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ) 55007874 15631 バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ) 55007874 15631 バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ) 55007874 15631 バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ) 55007874

バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合ジクサーSF250(20)〈2BK-ED22B〉 ブラックボディ ホワイトパネル 注文コード55007874 品番15631
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は適合・色など4種類から選べます 他の種類を見る

旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。

仕様
●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。
●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。
●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。
●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。
●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。
※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。
※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
適合ジクサーSF250(20)〈2BK-ED22B〉 ブラックボディ ホワイトパネル
注意
※ 取り付けには、防振メーターステーが必要です。
※ タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。
※ 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。
※ 完全防水ではありません。メー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする