アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
プロローグブルゴーニュ300
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007968
品番
L-6738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。
容量(mL)
300
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
173
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55007968
L-6738
19656289
L-6738
プロローグブルゴーニュ300
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が異なります