曜日別特売
UV3628DA NN 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 55008599

UV3628DA NN 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 55008599
UV3628DA NN 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 55008599
UV3628DA NN 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 55008599
UV3628DA NN 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ) 55008599

36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
55008599
品番
UV3628DA NN
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。
一人作業でも最後までラクラク。
AC製品より作業が速い!。
パワーは選べる2モード!。
【パワーモード】
ベタ基礎などの広範囲の作業に。
【ノーマルモード】
段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。
電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)
12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
アズワン品番
65-0294-47
標準作業時間
パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55008599
2022-04-07
用途: 屋外でのコンクリート打設時
薩摩興産

電源の無い場所でのコンクリート打設時、発電機を準備しなくて良いので手軽に使える。コードの煩わしさも解消された。

1が参考にしています
2021-11-20
用途: コンクリート打設

パワーあります。満足できる商品です。インパクトと同時購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする