アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXアデリアティエラ ティエラドリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
360
注文コード
55008695
品番
B-6390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
槌目調の凹凸が涼しげなグラスです。
容量(mL)
360
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
155
口径(Φmm)
74
最大径(Φmm)
74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008695
B-6390
19657016
B-6390
AXアデリアティエラ ティエラドリンク
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
内容量が異なります