MGGMB50-900-HL ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55009351

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)900 ストローク調整範囲(mm)900 注文コード55009351 品番MGGMB50-900-HL
参考基準価格(税別)¥124,910 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など184種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50 ストローク調整範囲(mm)900 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)900 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする