アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 酒器
味わいグラス
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
220
注文コード
55009587
品番
B-5427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
220
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55009587
B-5427
19657743
B-5427
味わいグラス
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
内容量が異なります