アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 酒器
味わいグラス
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
340
注文コード
55009596
品番
B-5489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
340
高さ(mm)
102
口径(Φmm)
68
最大径(Φmm)
81
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55009596
B-5489
19657759
B-5489
味わいグラス
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
内容量が異なります