SK-825 導電性チェアー ニシキ工業 55009929 SK-825 導電性チェアー ニシキ工業 55009929

導電性チェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 55009929 品番 SK-825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

電荷をキャスター方向に流す導電性チェアー。背もたれ自体の上下40mm調整可能。

全高(mm)740〜840 座面高さ(mm)405〜505 本体質量(kg)11.5 用途学校・工場・事務所・病院など 幅(mm)430 質量(kg)11.5 ダークグレー 高さ(mm)740〜840(880) 奥行(mm)525〜565 キャスターあり 張地導電ビニールレザー 背もたれあり 足外径(Φmm)560 キャスター種類導電性双輪 座高(mm)405〜505 高さ調節 グリーン購入法適合
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする