曜日別特売
75 ステンクーラーキャップ モノタロウ 55010035

75 ステンクーラーキャップ モノタロウ 55010035
75 ステンクーラーキャップ モノタロウ 55010035
モノタロウ

ステンクーラーキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合パイプSU75(内径Φ75)
内容量1個注文コード55010035品番75
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質(パッキン)シリコンゴム適合パイプSU75(内径Φ75)材質(本体)SUS304表面処理ヘアーラインクリア仕上げ
注意
※用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55010035
2024-04-22
用途: 壁貫通穴の穴埋めに使用
製造業

真ん中の蓋がボルト留めで脱着可能な構造
1年程使用しましたが、特に不具合無く使えています。
他社製品との違いは特に感じません。
直径100mmと75mmをそれぞれ何個か買いましたが、どちらも同じ様な造りです。
蓋には簡単なシール材?の様な物が付いていますが、心配な方は一度蓋を外してシーリング材なでシールされると良いと思います。
換気扇等で発生する少々の負圧などには問題無く使えています。
圧力室等の特別に圧力が掛かる様な場所には使えないと思います。

対象商品 : 55010035
2024-06-21
用途: エアコンダクトホールの樹脂製キャップ劣化による雨漏れのため交換。
よろずやべんその他業種

サイズがぴったりでした。交換後は見栄えも良く耐久性も問題ないと判断します。

対象商品 : 55010044
2022-12-06
用途: クーラー穴の穴塞ぎ
農・林・水産業

安いのに品質もよいと思う。無事穴を塞ぐことができた。

2が参考にしています
対象商品 : 55010035
2021-03-27
用途: 穴埋め

安く購入出来てとても良かったです。綺麗に穴を塞げました。

1が参考にしています
対象商品 : 55010035
2021-03-06
用途: 車のホイールセンターキャップ
サービス業

自分の車のタイヤにはセンターキャップが無くサビサビのハブが丸見えなのでキャップが欲しいなぁ、いい物無いかなぁ?とモノタロウで物色してたところ当商品を見つけました。
あと0.5ミリ位筒が細ければしっかりはめ込むことできるのですが、今のところ外れることも無く、ステンレスで見栄えもよくいい感じに使えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする