曜日別特売
P-6203 ニュープレーン ボール アデリア(石塚硝子) 55010314

ニュープレーン ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)50
内容量1個注文コード55010314品番P-6203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
形状食器の種類洋食器クリア高さ(mm)50口径(Φmm)120最大径(Φmm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55010314P-620319658373P-6203P-6203 ニュープレーン ボール アデリア(石塚硝子) 19658373ニュープレーン ボールアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
1,998
税込2,198
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする