キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010359 品番 KE-OH 14.0
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)75 刃径公差0〜+0.02 刃径D(Φmm)14 シャンク径d(Φmm)12 刃長l(mm)20 リード角右ネジレ12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする