FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010368
品番
KE-OH 22.0
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
90
刃径公差
0〜+0.02
刃径D(Φmm)
22
シャンク径d(Φmm)
20
刃長l(mm)
25
リード角
右ネジレ12°