アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リムレット ボールミニボール80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55010375
品番
F-49655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなフォルムとナチュラルなテクスチャーでお料理を引き立てるボールです。
サラダやスープ、デザート等に最適です。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55010375
F-49655
19658434
F-49655
リムレット ボールミニボール80
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
2,098
税込
¥
2,308
内容量が異なります