キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010377 品番 KE-OL 22.0
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)90 刃径公差0〜-0.02 刃径D(Φmm)22 シャンク径d(Φmm)20 刃長l(mm)25 リード角右ネジレ12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする