キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010386 品番 KE-OL 28.0
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)100 刃径公差0〜-0.02 刃径D(Φmm)28 シャンク径d(Φmm)25 刃長l(mm)30 リード角右ネジレ12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする