リムレット ボールサラダボール120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55010393 品番F-49657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなフォルムとナチュラルなテクスチャーでお料理を引き立てるボールです。
サラダやスープ、デザート等に最適です。

形状 食器の種類洋食器 クリア 高さ(mm)60 口径(Φmm)120 最大径(Φmm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55010393 F-49657 19658459 F-49657 リムレット ボールサラダボール120 アデリア(石塚硝子) リムレット ボールサラダボール120 アデリア(石塚硝子) 1セット(3個) 2,598 税込2,858 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする