ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010630 品番 LS-CB 1/4in
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。

材質SKH56 刃数4枚刃 呼び寸法1/4"" 外径D(Φmm)12 全長L(mm)120 シャンク径d(Φmm)8 刃長l(mm)18 案内径D1(Φmm)6.7 案内長l1(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする