FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010648
品番
LS-CB 3/8in
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
呼び寸法
3/8""
外径D(Φmm)
16
全長L(mm)
160
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
25
案内径D1(Φmm)
10
案内長l1(mm)
12