FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
皿小ネジ用沈めフライス MS-CB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010718
品番
MS-CB M6
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
呼び寸法
6
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
60
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
12
案内径D1(Φmm)
6.2
案内長l1(mm)
8
リード角
右ネジレ12°
案内径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2