MGGMB63-350-B54ZS ガイド付シリンダ MGGMB6 SMC 55010891

ガイド付シリンダ MGGMB6

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 ストローク調整範囲(mm)350 注文コード55010891 品番MGGMB63-350-B54ZS
参考基準価格(税別)¥143,170 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など109種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク調整範囲(mm)350 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 リード線長さ(mm)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする