MGGMB63-4 ガイド付シリンダ MGGMB6 SMC 55010977

ガイド付シリンダ MGGMB6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 ストローク調整範囲(mm)4 注文コード55010977 品番MGGMB63-4
参考基準価格(税別)¥125,070 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など109種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク調整範囲(mm)4 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)4 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする