アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
HAMON rim bowl
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
270
注文コード
55011942
品番
F-71118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
青森の豊かな自然が生み出す自然の端々しさを閉じ込めたモダンなグラスウェア。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
gold
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
55