EFDELTA+EFSOLAR110N×2 ポータブル電源 + 110Wソーラーチャージャー セット EcoFlow(エコフロー) 55012223

ポータブル電源 + 110Wソーラーチャージャー セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード55012223 品番EFDELTA+EFSOLAR110N×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポータブル電源 + 110Wソーラーチャージャーセット

付属品
EFDELTA1300-JP:本体防水カバー、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル×1、車載アクセサリーソケット変換ケーブル×1
EFSOLAR110N:携帯ケース×1個、EFDELTA接続用MC4ケーブル(3.5m)
仕様
【EFSOLAR110N】110Wソーラーチャージャー
定格出力:110W
出力電力:21.7V/6.3A
サイズ(約):展開時/52×158×2cm、収納時/52×43×6cm
重量(約):3.5kg
接続コネクタ:MC4
種類:単結晶シリコン
IP規格:IP67
バッテリー
【内蔵バッテリー】
[バッテリータイプ]:18650 NMC(三元系)リチウムイオン
[バッテリー容量]:1260Wh/350Ah
[バッテリー寿命]:フル充電サイクル800回後に本来の容量の約60%を維持
【出力ポート】
[AC出力]:100V、コンセント×6、50/60Hz、1600W(瞬間最大3100W)
[USB出力]:
・一般使用向け USB-A端子×2(各12W/5V)
・急速充電向け USB-A端子×2(各28W/最大20V)
・急速充電向け USB-C端子×2(各60W/最大20V)※入力と共用
[DC出力]:車載アクセサリーソケット×1(12V/96W/最大108.8W)
【入力ポート】
[AC/DC入力]:入力用 USB-C端子×2(各60W/最大20V)※出力と共用
100Vコンセント、ソーラーチャージャー、車載アクセサリーソケットから給電可能
【充電時間】
[家庭用コンセント]:
・充電残量0%から80%充電まで→1時間以下
・充電残量0%から100%充電まで→2時間以下
[ソーラーチャージャー]:充電残量0%から100%充電まで→約4時間(メーカー社製110Wチャージャー最大6枚接続時:天候等条件による)
セット内容ポータブル電源1台 + 110Wソーラーチャージャー2個セット 質量(kg)13.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×270×210
注意
※2020年9月30日迄のキャンペーンです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする