※5サイズを組み合わせた画像です

幅62mmX厚さ5mm 【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012257 幅62mmX厚さ5mm 【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 55012257

【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー

(36件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55012257 品番 幅62mmX厚さ5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。
また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。
商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。
住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。

表示文字数最大20文字 厚さ(mm)5 全長(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 行数1 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 印面サイズ(mm)62×5 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※役職名、肩書き、前株等の法人格は小さ目のフォントを使用します。
※環境依存文字はご使用になれません。
※再配達が発生した場合、再配達料金が発生いたします。
※縦印刷は数字が自動的に漢数字で作成されます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55012257
2025-12-01
用途:
社判
有限会社松川工務店 様 (建設業・工事業)

近場に事務用品店舗が少なくなって、作ってもらうハンコをどうしようかと迷っていたら、モノタロウで見かけて注文してみました!満足いく物が届き嬉しく思ってます。

2025-12-04
用途:
書類作成時
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

使い勝手が良い、安価でコスパも良い、色々と組み合わせ出来るのが良い。

2025-11-20
用途:
書類作成
卸売・小売業

某他社で他のゴム印を作成していましたが、変更がある、他社製品と汎用性があり、助かりました。

2025-12-20
用途:
インボイス用
製造業

シャチハタみたいにインク不要だと勘違いして購入してしまった。だとしたら高すぎる!連結して使わないので普通の木のハンコにすれば良かった。

対象商品:
55012257
2025-02-06
用途:
事務所用封筒や各種書類等に使用しています。
鎌田事務所(内部監査・監査)監査法人 様 (サービス業)

当該商品の購入時、御社のサイトの説明がわかりやすかったため、当方が予定していた通りのサイズで便利に使用しています。大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
55012257
2025-05-06
用途:
会社の印鑑
製造業

すごく早い到着でした!
全体的なプレビューを確認できるともっと購入しやすいと思います

2025-02-16
用途:
新店舗の住所印
卸売・小売業

とても早く希望通りの出来でした。
またの機会がありましたらお願いしたいと思います。

2025-01-13
用途:
社名などのゴム印
有限会社 柴藤自動車 様

内容やサイズも自由に組み合わせて使えるので押印する場所の指定に合わせて使える。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする