アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
流麗 大皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012448
品番
F-70353
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
形状
丸
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
52
口径(Φmm)
250
最大径(Φmm)
250