アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
蒼碧 のぞき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012466
品番
F-70355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
贅沢な時間をつくる、雅やかなブルーのうつわです。 折り返し技法により、自然な濃淡をつくりました。主役のお料理をひきたてる淡いブルーです。
形状
丸
食器の種類
和食器
高さ(mm)
30
口径(Φmm)
75
最大径(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012466
F-70355
19659755
F-70355
蒼碧 のぞき
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量が異なります