KH-10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55013438 品番42167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質鋳鉄カッター N 質量(g)515 容量(g)ホッパー最大:20、粉受け最大:30 本体寸法(mm)70×170×175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
コーヒー挽き

刃の摩耗のための数年ぶりの買い替えです。 定番で使いやすいのでこのシリーズばかり使っています。 ハンドルのグリップが握りやすくなったりボトムにラバーが追加されたり、細かい改良がなされています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする