TOPPAN(トッパン)
TOPPAN(トッパン)の 浴室まわり
TOPPAN(トッパン)の 天井・壁装材
トッパンリフォームパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55014515
品番
TR-004
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥43,868
販売価格(税別)
¥
39,880
バスケットに入れる
水廻り向けの簡易施工型リフォーム商品です。
用途
浴室壁面
仕様
パネル 2 枚、T字ジョイナー1本、テープ 2巻、ボンド2本、コーキング 1本
材質
ABS発泡樹脂 +オレフィン鏡面パネル
長さ(mm)
2400
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1
色
コルカタウォールナットダーク
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300