PT-300-2-SV セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 55015364 PT-300-2-SV セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 55015364 PT-300-2-SV セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 55015364 PT-300-2-SV セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 55015364

セキュリティスコープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55015364 品番 PT-300-2-SV
参考基準価格(税別)¥715 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。
防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。
防水パッキンが付属しています。

材質黄銅(Bs) 仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上 シルバー 質量(g)20 適合扉厚(mm)33〜47 分野設備・機械 用途玄関ドア RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:取扱説明書(0.18MB)
注意
※取り付けは、セキュリティースコープ用取付金具(別売り)を使用して下さい。
※取り付け後、室内側から覗き込んでピントを確認して下さい。ピントがズレている場合、最後まで締め込めていない可能性があります。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取付説明】セキュリティースコープ【PT-300】
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
玄関扉についてたものが、壊れたので交換した。
建設業・工事業

御社から別途購入した取付け工具を使い自分で簡単に交換できた。

2025-06-16
用途:
修繕
建設業・工事業

取り外され なかった所につけました。特に問題ありませんでした。

対象商品:
55015364
2025-04-19
用途:
賃貸アパートのドアスコープ交換
不動産業

デザイン性もよく、どんなドアにもマッチします。もう少し、設置完了時に締めた感がほしい。

対象商品:
55015398
2024-04-09
用途:
実家の玄関ドア補修
その他業種

実家の玄関スコープが外側から外せることに気が付いたため、防犯目的で交換。裏蓋も同時に取り付けました。旧スコープの取り外し、新スコープの取付共に簡単で満足度の高い買い物でした。

対象商品:
55015389
2023-11-30
用途:
ドアビューアーの交換
不動産業

品物は納得のできる良いものでした。私が勝手に、ドアに空いている穴の直径はみな同じだろうと思って購入したのですが太すぎて取り付けられませんでした。12mmと14mm(もっと他にもあるかもしれません)がありますのでご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
55015364
2023-10-08
用途:
スコープ交換時
有限会社 アールケイ 様 (建設業・工事業)

締め付けに専用工具が必要なことと、完全に最後まで閉まりにくく動いてしまう。
改善してもらえると助かります。
価格は満足したます。

2023-04-13
用途:
ドアスコープの交換時
京葉工業有限会社 様 (その他業種)

特に力を入れなくても専用のカギで簡単に取り付け出来るのでお勧めです。

対象商品:
55015364
2021-07-27
用途:
交換
製造業

見えなくなったので交換。取付手順はとても簡単でした、同じメーカーで取付用ハンドル・蓋も購入したが案外と安価でした。取付は今回の様な 専用ハンドルがあるとかなりスムーズですが、なくても何とかなると思います。かなり古かったので、視界も良好で見た目も良くなりました。取り付け後、外からレンズ部分を回せるのですが説明にある通りに空転するので問題ないと思います。蓋はもう少し、きつめがいいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする