セキュリティスコープ用裏蓋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55015416 品番 PT-302-SV
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。
パッキンが付属しています。

用途玄関ドア 適合PT-300シリーズ 材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) シルバー 質量(g)4 仕上メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
関連資料:取扱説明書(0.18MB)
注意
※取付金具(PT-300TL)は別売りです。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取付説明】セキュリティースコープ【PT-300+PT-302】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55015416
2023-10-08
用途:
スコープ交換時
有限会社 アールケイ 様 (建設業・工事業)

裏蓋付きになり高級感あり。また施工もしやすいです。

対象商品:
55015416
2023-04-14
用途:
サッシ工事

期待どうりの商品でした。
意外と手に入りにくい商品です

対象商品:
55015416
2022-04-14
用途:
賃貸マンションの管理業務
辻寅不動産株式会社 様 (不動産業)

築年数の経過した賃貸マンションに大変有効で、借主さんに喜んで頂いています。

対象商品:
55015416
2022-03-24
用途:
マンションの玄関ドアに、使用します。
建設業・工事業

昨今の、プライバシー問題の、緩和に、使用します。
又機会が有れば、、再度りゅしたいです。

対象商品:
55015416
2021-10-11
用途:
交換
製造業

これを探してました。作り・見た目にもきれいです。先にスコープ用の蓋を決めてから同じメーカーのスコープ本体も同時に注文しました。取付も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55015416
2022-03-28
用途:
鉄扉ののぞき窓の塞ぎ
株式会社ネオ・テクニカ 様

価格の点からしてしょうがないののでしょうが、作りがちゃちでオモチャの様。サイズも小さく取り付けが出来なかった。取説も何も無い為どうしようもなかった。
目的が違うものなのかも知れませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする