ダブルキャップ容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)475 注文コード55015853 品番M-6656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

二重の蓋でしっかり密封できます。手造り食品の長期保存におすすめです。

容量(mL)475 形状丸形 高さ(mm)131 口径(Φmm)65 最大径(Φmm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55015853 M-6656 26012359 M-6656 ダブルキャップ容器 アデリア(石塚硝子) ダブルキャップ容器 アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 1,698 税込1,868 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする