アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の シール容器・フードコンテナ
ダブルキャップ容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
925
注文コード
55015862
品番
M-6657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
二重の蓋でしっかり密封できます。手造り食品の長期保存におすすめです。
容量(mL)
925
形状
丸形
高さ(mm)
183
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55015862
M-6657
26012368
M-6657
ダブルキャップ容器
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
929
税込
¥
1,022
内容量が異なります