用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火(秒):35
質量(kg)8.5
色ウォームホワイト
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)5
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.408〜0.082
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:143/143、小火力時:63/63
暖房の目安(コンクリート)集合/15畳まで(25m2まで)
暖房の目安(木造)戸建/11畳まで(18m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置台含む)
運転音(dB)最大〜最小:39〜25
暖房出力(kW)最大〜最小:4.20〜0.84
燃焼継続時間(h)大火力〜小火力:12.3〜61.0
点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0
主な機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造