アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の シール容器・フードコンテナ
スタックストック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016054
品番
M-6254
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
積み重ねたり並べた時、無駄なスペースができず、収納スペースを有効に活用できる木蓋の容器です。
容量(mL)
360
形状
丸形
高さ(mm)
72
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
99