3/22より値下げ!現場を応援
アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の シール容器・フードコンテナ
スタックストック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016063
品番
M-6255
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
積み重ねたり並べた時、無駄なスペースができず、収納スペースを有効に活用できる木蓋の容器です。
容量(mL)
680
形状
丸形
高さ(mm)
123
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
99