3/22より値下げ!現場を応援

スタックストック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55016072 品番 M-6256
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

積み重ねたり並べた時、無駄なスペースができず、収納スペースを有効に活用できる木蓋の容器です。

容量(mL)1090 形状丸形 高さ(mm)186 口径(Φmm)90 最大径(Φmm)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする