アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の シール容器・フードコンテナ
Cook-Lock レクタングル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
400
注文コード
55016237
品番
H-8763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱ガラス密封保存容器。
材質
(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
容量(mL)
400
形状
角形
寸法(mm)
152×110
高さ(mm)
57
機能
ロック機能付き
電子レンジ
○