アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の シール容器・フードコンテナ
Cook-Lock レクタングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016255
品番
H-8765
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱ガラス密封保存容器。
材質
(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
容量(mL)
1000
形状
角形
寸法(mm)
205×153
高さ(mm)
69
機能
ロック機能付き
電子レンジ
○