アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 酒器
Tebineri 小付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016352
品番
P-6258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
材質
ガラス
高さ(mm)
68
口径(Φmm)
104
最大径(Φmm)
104
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016352
P-6258
19661155
P-6258
Tebineri 小付け
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
内容量が異なります