FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475

 

FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475 FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475 FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475 FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475 FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475 FH-VX3620BY(H) 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ 55016475

石油ファンヒーター VXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55016475 品番FH-VX3620BY(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消臭シャッター&においとり触媒のW消臭でニオイ低減。ニオイ低減機能:クリーン消化(新消臭制御)、ニオイカットメカ。新エコモード搭載(室温20度キープ)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。足元暖房(ダブルフロー)。エコガイド機能:今日、昨日、積算の灯油使用量を見える化。快適性能充実の高性能ファンヒーター。

用途石油暖房、石油ヒーター、暖房、冬物、ファンヒーター、ヒーターファン、ヒーターとして。 質量(kg)12.4 アーバンブラウン 消費電力(W)点火時650、待機時0.8 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)7.2 燃料消費量(L/h)0.350-0.057 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×334×466 暖房出力(kW)3.60-0.59 適合床面積木造10畳まで/コンクリート13畳まで 保証期間お買い上げ日より3年 燃焼継続時間(h)(強-弱)20.6-126.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする