※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQD型自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200/220 口径(mm)40 注文コード55016747 品番40SQGD61.5C
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は電圧・口径など33種類から選べます 他の種類を見る

電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

口径(mm)40 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-5(20℃) 設置場所屋内・屋外 極数2極 形式全閉外扇形 フランジ特殊フランジ 運転方式SQD 取扱液清水・上澄水 0〜40℃ 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.090/23.5、0.280/17.0 ケーシングFC200 保護方式IP44(屋外) 効率標準効率:IE3(プレミアム効率) 三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする