曜日別特売
40FQN51.5E FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)1.5
電圧(V)200
口径(mm)40
内容量1台注文コード55016957品番40FQN51.5E
参考基準価格(税別)¥564,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。)
海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。

口径(mm)40出力(kW)1.5電圧(V)200周波数(Hz)50全揚程(m)24.0、18.5吐出量(m3/min)0.075、0.200取扱液清水・海水 0~40℃種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする